曜日別特売
- ベルクート水和剤 日本曹達(日本ソーダ) 04723188

ベルクート水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100g)
内容量1袋(100g)注文コード04723188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

幅広い抗菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果があります。
作物に対する安全性が高く、登録作物の多い使いやすい薬剤です。
細胞膜に作用し、巻く機能や脂質生合成を阻害します。また、他剤と作用点がことなるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。

適合病害虫黒星病、斑点落葉病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、うどんこ病、灰星病、ホモプシス腐敗病、すすかび病、果実赤点病、灰色かび病、そうか病、炭疽病、落葉病、果実軟腐病、貯蔵病害(灰色かび病)、環紋葉枯病、枝枯病、菌核病、つる枯病、茎枯病、斑点病、灰色腐敗病、小菌核病、さび病、葉枯病、黒葉枯病、葉かび病、夏疫病、芯梢枯死小(輪斑病菌による)、赤星病有効成分イミノクタジンアルベシル酸塩40.0%性状類白色水和性粉末適合作物りんご、なし、もも、おうとう、みかん、かんきつ、かき、キウイフルーツ、マンゴー、あけび(果実)、小粒核果類、うめ、びわ、すもも、キャベツ、すいか、メロン、かぼちゃ、きゅうり、うり類(漬物用)、なす、アスパラガス、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にんじん、トマト、ミニトマト、レタス、いちご、豆類(種実)、だいず、ばれいしょ、やまのいも、てんさい、小麦、茶、たばこ、樹木類農林水産省登録第(号)18821毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723197
2023-03-12
用途: 農薬散布
その他業種

レンゲショウマという植物が庭に生えるのですが、輪紋病なのか環紋葉枯病なのか正確には判別できませんが大きな葉が茶色く変色し広がり花が咲かないことがよくありました。
梅雨本番を前に散布したおかげで夏にたくさん花をつけました。

対象商品 : 04723188
2020-09-16
用途: バラのうどん粉病防除
卸売・小売業

未だ使用していないので何との云えないが、毎春、うどん粉病に悩まされる為、他剤とのローテーションで使用したいと思っている。

対象商品 : 04723188
2017-05-01
用途: 農作業
農・林・水産業

希釈方法がいまいちやりずらい計量スプーンぐらいは付属してほしいですパッケージに希釈について説明してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする