曜日別特売
(F)10L2-N-UE 100A 消防認定品 ダクタイルバタ F 10L2-N-UE 東洋バルヴ 04723918

消防認定品 ダクタイルバタ F 10L2-N-UE

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13注文コード04723918品番(F)10L2-N-UE 100A
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):52●圧力:10K●接続:・ウエハ:JIS 5K/10K●操作:横形ギア式●本体材質:FCD450-10●認証・規格:消防認定品●シート材質:EPDM●弁体材質:SCS13アズワン品番68-0631-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする