曜日別特売
(F)16-DNSF-N 65A 消防認定品 チャッキ F 16-DNSF-N 東洋バルヴ 04724277

消防認定品 チャッキ F 16-DNSF-N

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品注文コード04724277品番(F)16-DNSF-N 65A
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

消防認定品

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:16K●接続:フランジ:JIS B2239 16K●本体材質:FCD-S●認証・規格:消防認定品アズワン品番68-0632-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする