RICOH(リコー)
純正IPSIO SPトナー リコー 2100シリーズ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
2000
2000
5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04726602
品番
IPSIO SPトナー 2100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
適合機種メーカー
RICOH
適合
SP2100L
色
ブラック
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2000
タイプ
トナーカートリッジ2100
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 132 006
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません