K10-SBF-N-L 20A 鋳鋼 ボール 東洋バルヴ 04729457

鋳鋼 ボール

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):117●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE
注文コード
04729457
品番
K10-SBF-N-L 20A
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

アズワン品番
68-0637-70
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):117●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCPH2●シート材料:変性PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする