曜日別特売
OBSOC06 おっぞんくんB ソケット OBSOCシリーズ 東尾メック 04742197

おっぞんくんB ソケット OBSOCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード04742197品番OBSOC06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930

新冷媒HFC用継手、適用流体: 冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)、圧力: 最低-755mmHg 最高4.3MPa、温度: 最低-45℃ 最高130℃)、レバレッジ方式

仕様●口径(mm):6.35●種類:ソケット●圧力:最低-755mmHg 最高4.3MPa●温度:最低-45℃ 最高130℃●適用流体:冷媒HFC類(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)アズワン品番68-0656-70危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする