曜日別特売
AS-R-5-08-RG 防毒マスクセット ASシリーズ アズワン 04744419

AS-R-5-08-RG 防毒マスクセット ASシリーズ アズワン 04744419
AS-R-5-08-RG 防毒マスクセット ASシリーズ アズワン 04744419

防毒マスクセット ASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード04744419品番AS-R-5-08-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

すぐにお使いいただけるようにマスクと硫化水素用の吸収缶をセットにしました。接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付です。

仕様●面体材質:シリコンゴム●重量:137g(面体のみ)●国家検定合格:第TN421号●セット内容:マスクR-5-08型×1個/吸収缶(低濃度)×1個●マスク品番:1-4548-11/吸収缶品番:6-8396-01(KGC-1型L)アズワン品番68-0719-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする