EE-1010 10mm 発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン 04744516

EE-1010 10mm 発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン 04744516
EE-1010 10mm 発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン 04744516
EE-1010 10mm 発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン 04744516

発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番68-0720-18
68-0720-18
68-0720-20
68-0720-14
68-0720-09
68-0720-19
68-0720-15
68-0720-22
68-0720-30
68-0720-28
68-0720-16
68-0720-21
68-0720-25
68-0720-10
68-0720-26
68-0720-32
68-0720-12
68-0720-24
68-0720-11
68-0720-29
68-0720-13
68-0720-27
68-0720-17
68-0720-31
68-0720-23
内容量1枚注文コード04744516品番EE-1010 10mm
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160

発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。

仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材アズワン品番68-0720-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする