曜日別特売
- 内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 アズワン 04747788

内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0731-36
内容量1個注文コード04747788品番-
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。

仕様●本体材質:ナイロン●本体内面材質:窒化ケイ素●外径×内径×全高:Φ140×Φ90×90mm●内高さ:50mmアズワン品番68-0731-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする