フジ エコカウンタークロス 薄手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5ケース×12袋)アズワン品番68-0759-43注文コード04749005品番-
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

袋入りタイプの薄手のカウンタークロスです。コストパフォーマンスに優れた商品です。

仕様●サイズ:300×600mm●材質:レーヨン不織布・PET●入数:100枚×12袋×5ケースアズワン品番68-0759-43繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする