曜日別特売
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756

GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756
GSS3-60180 ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ アイ・エル・シー 04753756

ステンレスシェルフ60×180cm GSSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番68-0774-93
内容量1個注文コード04753756品番GSS3-60180
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W1810×D610×H1200mm●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組●材質:棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂アズワン品番68-0774-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする