曜日別特売
7703PKM 2WAY面ファスナーサンダル ピンク 7703シリーズ 山一 04758069

7703PKM 2WAY面ファスナーサンダル ピンク 7703シリーズ 山一 04758069
7703PKM 2WAY面ファスナーサンダル ピンク 7703シリーズ 山一 04758069
7703PKM 2WAY面ファスナーサンダル ピンク 7703シリーズ 山一 04758069

2WAY面ファスナーサンダル ピンク 7703シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-0793-58注文コード04758069品番7703PKM
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

面ファスナーで甲高調整可能な2WAYサンダル。かわいいクルミボタンの飾りが足元のおしゃれを演出します。中底に消臭繊維のMOFFを使用し、足の不快な臭いの元であるアンモニアを消臭してくれます。片足130gの超軽量で長時間の立ち仕事も楽になり、アーチケアクッションで疲れを軽減します。

仕様●サイズ:M(22.5~23.0cm)●甲材:PVC●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:3E●ヒール高:約4cm●重量:片足M寸約130gアズワン品番68-0793-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする