26389 NS 面ファスナー Clover(クロバー) 04764448

26389 NS 面ファスナー Clover(クロバー) 04764448
26389 NS 面ファスナー Clover(クロバー) 04764448

NS 面ファスナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-0821-63注文コード04764448品番26389
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

とめはずしが簡単なマジックテープ。縫いつけて使用します。袋物・いすカバー・エプロン・シーツなどの簡易接着に!

仕様●サイズ:25mm幅/15cm●素材●▼本体:ポリエステル●▼接着剤:ポリアミド系樹脂アズワン品番68-0821-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする