- 2インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入 アズワン 04765805

2インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
アズワン品番68-0843-62
内容量1箱(25枚)注文コード04765805品番-
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥132,000
販売価格(税別)
120,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●2インチ石英ウェハー(溶融石英)●直径:50.0±0.5mm●厚み:1000±25μm●オリフラ無:真円●面取り:有●面状態:両面ポリシュ●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番68-0843-62
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする