アズワン
3インチ石英ウェハ 両面ポリッシュ研究用 25枚入
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
アズワン品番
68-0843-85
68-0843-85
68-0843-75
68-0843-86
68-0843-74
68-0843-52
68-0843-64
68-0843-63
68-0843-53
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
04765830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥132,000
販売価格(税別)
¥
120,000
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●3インチ石英ウェハー(合成石英)●直径:76.0±0.5mm●厚み:1000±25μm●オリフラ:22.0±2.5mm●面取り:有●面状態:両面ポリシュ●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
68-0843-85
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。