曜日別特売
- 溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン 04766810

溶融石英ガラス 500μm 両面ポリッシュ 研究用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番68-0844-93
68-0844-93
68-0845-14
68-0844-99
68-0844-96
68-0845-09
68-0844-98
68-0845-11
68-0845-08
68-0845-04
68-0844-97
68-0845-03
68-0845-02
68-0845-12
68-0845-07
68-0845-06
68-0844-95
68-0845-01
68-0845-10
68-0845-05
68-0844-92
68-0845-13
68-0844-94
内容量1箱(100枚)注文コード04766810品番-
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥145,200
販売価格(税別)
132,000

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

仕様●サイズ(mm):10×10mm●厚み(μm):500±25●面状態:両面ポリッシュ●面取り:無●縁チッピング(mm):<0.1アズワン品番68-0844-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする