- 合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用 アズワン 04767397

合成石英ガラス 1000μm 両面ポリッシュ 研究用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)
アズワン品番68-0845-64
68-0845-64
68-0845-61
68-0845-67
68-0845-62
68-0845-68
68-0845-63
68-0845-77
68-0845-80
68-0845-71
68-0845-66
68-0845-73
68-0845-75
68-0845-76
68-0845-59
68-0845-74
68-0845-65
68-0845-70
68-0845-72
68-0845-79
68-0845-78
68-0845-69
68-0845-60
内容量1箱(200枚)注文コード04767397品番-
参考基準価格(税別)¥283,000販売価格(税込)¥310,200
販売価格(税別)
282,000

高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。

仕様●サイズ(mm):15×15mm●厚み(μm):1000±25●面状態:両面ポリッシュ●面取り:無●縁チッピング(mm):<0.1アズワン品番68-0845-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする