寸法T(mm)T8寸法b(Φmm)3.5寸法c(mm)4.8寸法d(mm)2.6トラスコ品番351-1791タイプ工具用スペアパーツ ねじ使用工具外径用TACバイト・J型・S型・小型旋盤用バイト・MS型・内径用TACバイト・S型・突切り 溝入れ・CGW型・J型・SGT型・SNG型・ねじ切り・ST型・J型・ボーリング・TACカートリッジ SP型・TACカートリッジ A型・TACボーリングバーバイト・TAC E-Zセット・TACミル TACミルエンドシリーズ・TACドリルシリーズ寸法a(°)M2.5×0.45RoHS指令(10物質対応)対応