曜日別特売
SDKN42ZTN AH330 タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイ 04780675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDKN42ZTN AH330 タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイ 04780675
SDKN42ZTN AH330 タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイ 04780675

タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正方形90°材質AH330逃げ角(度)15注文コード04780675品番SDKN42ZTN AH330
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,119
販売価格(税別)
8,290

(材質)
鋼用材種
耐摩耗性に優れる

形状正方形90°材質AH330厚さ(mm)3.18被削材鋼・ステンレス内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05699337
2023-11-10
用途: 部品加工(フルバック・フェイスミル)

鉄系にはサーメットのNS740の方がピカッと綺麗に仕上がりますが、ステンレスやアルミ、真鍮、鋳物等、少量・多材料に使用するのでUX30を使用する事にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 05699346
2023-07-10
用途: 加工
豊和物産株式会社その他業種

いつも使ってる商品です。とても使い勝手がいいです。

対象商品 : 05699337
2018-02-27
用途: フライス作業

いつも購入している所よりも価格も安く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07661184
2016-07-22
用途: フライス
製造業

タンガロイの製品は切れ味もよく満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 05699337
2014-05-16
用途: フライスで鋳物を切削
吉田鉄工所製造業

前回はux30
注文して 鋳物アルミ切削で使用したました。 綺麗に仕上がります。
今回はth10
注文しました。 鋳物も切削できる材質に入っていて これから使ってみます。

対象商品 : 05699337
2014-08-14
用途: 切削
製造業

ステンレスの加工の時はちょっと弱い感じがします

対象商品 : 07661184
2016-12-07
用途: 機械加工
製造業

切れ味もよく、再度リピート注文させていただきました。

対象商品 : 07661184
2014-06-16
用途: 汎用フライス盤での加工
有限会社木下鉄工所

低価格が非常に良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする