商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:5L●肩幅:55cm●胸囲:132cm●袖丈:26cm●着丈:69cm●首まわり:50cm注文コード04785710品番HM2819
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)
まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。