仕様●色:イエロー●サイズ(mm):68×95●材質:PMMA樹脂ポリメタクリル酸メチル(アクリル樹脂)●耐熱温度:80℃●食器洗浄機:80℃以上で繰り返し使用しない●消毒保管庫:使用不可●留意点●▼耐熱性はあまり高くないので、高温下で荷重がかかると変形する恐れがあります。●▼アルコール飲料を入れて使用しないでください。●▼高温に晒された場合、環境応力により微細なクラックが入ることがあります。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:250cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0571-68