仕様●サイズ(mm):126×22●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●対応カバー:13cm 丸皿用カバー ホワイト(品番P-206)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):50●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0544-35