仕様●サイズ(mm):96×21●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:90cc●対応カバー:小鉢用カバー 透明(品番P-223)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):54●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0544-41