EL-613 新香皿 野乃花 ELー613シリーズ スリーライン 04788677

EL-613 新香皿 野乃花 ELー613シリーズ スリーライン 04788677
EL-613 新香皿 野乃花 ELー613シリーズ スリーライン 04788677
EL-613 新香皿 野乃花 ELー613シリーズ スリーライン 04788677

新香皿 野乃花 ELー613シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(200個)
内容量1ケース(200個)注文コード04788677品番EL-613
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

可愛らしい赤い小花の落ち着いたデザインと手にしっくりなじむほどよい質感。磁器ならではの持ち味が料理を引き立てます。

仕様●サイズ(mm):96×21●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:90cc●対応カバー:小鉢用カバー 透明(品番P-223)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):54●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0573-40
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする