曜日別特売
EL-704IV 23cm スープボール アイボリー ELー704IVシリーズ スリーライン 04789736

EL-704IV 23cm スープボール アイボリー ELー704IVシリーズ スリーライン 04789736
EL-704IV 23cm スープボール アイボリー ELー704IVシリーズ スリーライン 04789736

23cm スープボール アイボリー ELー704IVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード04789736品番EL-704IV
参考基準価格(税別)¥14,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。

仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):230×41●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:700cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0546-02
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする