曜日別特売
EL-706IV 16.5cm オートミール アイボリー ELー706IVシリーズ スリーライン 04789779

EL-706IV 16.5cm オートミール アイボリー ELー706IVシリーズ スリーライン 04789779
EL-706IV 16.5cm オートミール アイボリー ELー706IVシリーズ スリーライン 04789779
EL-706IV 16.5cm オートミール アイボリー ELー706IVシリーズ スリーライン 04789779

16.5cm オートミール アイボリー ELー706IVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード04789779品番EL-706IV
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。

仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):163×39●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:430cc●対応カバー:16~16.5cm 丸皿用カバー ホワイト(品番P-203)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):74●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0546-04
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする