EL-710Y 13cm マルチボール ELー710シリーズ スリーライン 04789840

EL-710Y 13cm マルチボール ELー710シリーズ スリーライン 04789840
EL-710Y 13cm マルチボール ELー710シリーズ スリーライン 04789840

13cm マルチボール ELー710シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ケース(60個)仕様●色:イエロー●サイズ(mm):131×76●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:550cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。注文コード04789840品番EL-710Y
参考基準価格(税別)¥139,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ビビッドカラーのボールやカップは、かしこまらずお食事が楽しめるカジュアルなお店などに適しています。器と料理の色の相性について、料理を一層おいしく引き立てるために器の色は重要です。食欲を増進させる赤や黄、オレンジ色は気分も高まり、多少薄い味付けでも満足できるといわれています。緑系の色は生の肉や黄色野菜などに新鮮に見せてくれます。ピンク系の柔らかな暖色は甘さをイメージさせます。逆に青などのクールな色は甘さ控えめのイメージとなり、カロリーセーブを印象づけたいときに適しています。白はどんな色の料理にもマッチしますが、黒は白以上に食材の色を引き立て高級感を感じさせます。

仕様●色:イエロー●サイズ(mm):131×76●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:550cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0575-08
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする