曜日別特売
チャックドリフト JT6 チャックドリフト 全長150mm GLOBE(旧堀内製作所) 04790777

チャックドリフト JT6 チャックドリフト 全長150mm GLOBE(旧堀内製作所) 04790777
チャックドリフト JT6 チャックドリフト 全長150mm GLOBE(旧堀内製作所) 04790777

チャックドリフト 全長150mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●全長(mm):150●幅(mm):9●重量(g):356注文コード04790777品番チャックドリフト JT6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。

仕様●全長(mm):150●幅(mm):9●重量(g):356アズワン品番68-0607-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする