No.413-5.75 スチールバーNO.413- No.413シリーズ ブッシュ(Busch) 04792877

スチールバーNO.413- No.413シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本仕様●用途:研磨・表面処理●サイズ:刃径:5.75mm注文コード04792877品番No.413-5.75
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高品質のドイツ製スチールバー。価格と切削性を考慮したスチール製の切削ポイント。種類とサイズが豊富で用途に合わせて使用できます。スチール製なので軟金属や樹脂などの切削に適しています。

仕様●用途:研磨・表面処理●サイズ:刃径:5.75mmアズワン品番68-0945-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする