信越ポリマー
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1本
内径×外径(Φmm)
9.53×15.88
注文コード
04793401
品番
SU-SR Tube
参考基準価格(税別)
¥71,250
販売価格(税込)
¥71,506
販売価格(税別)
¥
65,005
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
仕様
●サイズ:内径Φ9.53×外径Φ15.88●長さ:15m
長さ(m)
15
適合規格
USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
内径×外径(Φmm)
9.53×15.88
アズワン品番
68-0946-69