SU-SR Tube シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー 04793428

SU-SR Tube シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー 04793428
SU-SR Tube シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー 04793428

シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1本内径×外径(Φmm)6.35×11.11注文コード04793428品番SU-SR Tube
参考基準価格(税別)¥45,320販売価格(税込)¥43,996
販売価格(税別)
39,996

USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合

仕様●サイズ:内径Φ6.35×外径Φ11.11●長さ:15m長さ(m)15適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合内径×外径(Φmm)6.35×11.11アズワン品番68-0946-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする