SU-SR Tube シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー 04793437

SU-SR Tube シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー 04793437
SU-SR Tube シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー 04793437

シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1本内径×外径(Φmm)1.59×3.18注文コード04793437品番SU-SR Tube
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,184
販売価格(税別)
11,985

USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合

仕様●サイズ:内径Φ1.59×外径Φ3.18●長さ:15m長さ(m)15適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合内径×外径(Φmm)1.59×3.18アズワン品番68-0946-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする