佐藤化成
スクリューキャップ付き試験管
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1ケース(10袋×100本)
1ケース(10袋×100本)
1ケース(50袋×10本)
アズワン品番
68-0983-17
68-0983-18
68-0983-20
68-0983-19
68-0983-16
68-0983-21
68-0983-17
68-0983-23
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×100本)
注文コード
04796429
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スクリューキャップで液漏れしにくいです。γ線滅菌済です。
仕様
●管長さ:122mm●管径:15Φ●管材質:PP(ポリプロピレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●入数:1,000本(100本×10袋)
アズワン品番
68-0983-17