- スクリューキャップ付き試験管 佐藤化成 04796438

スクリューキャップ付き試験管

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1ケース(50袋×10本)
アズワン品番68-0983-23
内容量1ケース(50袋×10本)注文コード04796438品番-
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スクリューキャップで気密性が良く液漏れしにくいです。透明性が有ります。自立式です。オートクレーブ対応品です。γ線滅菌済です。

仕様●管長さ:115mm●管径:25Φ●管材質:PP(ポリプロピレン)●キャップ材質:PP(ポリプロピレン)●入数:500本(10本×50袋)アズワン品番68-0983-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする