曜日別特売
02-TE-215T-PR 採便管 02-TE-215シリーズ 佐藤化成 04796508

採便管 02-TE-215シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1ケース(20袋×100本)アズワン品番68-0983-31注文コード04796508品番02-TE-215T-PR
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。自社特許の無臭培地を使用しております。検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。キャップの開栓が片手で可能です。細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。袋、バラ入り。使用期限印字付き、ラベル入り
佐藤化成工業所社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。佐藤化成工業所社特許の無臭培地を使用しております。

仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、採便棒/PP製●キャリブレ培地0.7mL入り●入数:2000本(100本×20袋)アズワン品番68-0983-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする