曜日別特売
61-799-69-1 U曲げポップケース アクリル 1セット 10枚入 61-799-69シリーズ アズワン 04796901

61-799-69-1 U曲げポップケース アクリル 1セット 10枚入 61-799-69シリーズ アズワン 04796901
61-799-69-1 U曲げポップケース アクリル 1セット 10枚入 61-799-69シリーズ アズワン 04796901

U曲げポップケース アクリル 1セット 10枚入 61-799-69シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)注文コード04796901品番61-799-69-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

透明度が高く厚みがあり、高級感を演出します。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。

仕様●素材:透明アクリル1.5mm厚●サイズ:幅14.9×高さ10.7cmアズワン品番68-0987-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする