プロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04797400品番PI-2500BTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,980

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません

仕様●規格:壁掛け・卓上タイプ●製品寸法:H462×W190×D141mm●重量:1.30kg●カートリッジ容量:2500mL●電源:デュアル電源(単3乾電池4本または DC5V/1A USB 給電)アズワン品番68-0990-02繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする