曜日別特売
TNGG110308L-A チップ TNGGR/L-A タンガロイ 04802007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGGR/L-A

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード04802007品番TNGG110308L-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04802007TNGG110308L-A00698188TNGG110308L-A NS9530画像準備中チップ TNGGR/L-Aタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04801937
2011-10-21
用途: ボーリング加工
古谷製作所

切削面が 滑らかで もちがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする