曜日別特売
TNGG160304L-C チップ TNGGR/L-C タンガロイ 04802043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGGR/L-C

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4注文コード04802043品番TNGG160304L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04802043TNGG160304L-C00698215TNGG160304L-C NS9530TNGG160304L-C チップ TNGGR/L-C タンガロイ 00698215チップ TNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00698407
2023-02-16
用途: 切削

なんといっても安さは利点です。
ガンガン使える。数量まとめて安価にしてほしい。

対象商品 : 04802262
2022-08-19
用途: 品物の外径加工に

ノーズRが小さいので直角に近い角の加工をする際に重宝している。
値段に対して刃先の数が多いので費用対効果も非常に高い。

対象商品 : 00698407
2017-12-26
用途: 金属部品の加工
セイワ精工

旋盤加工作業に特に問題なく、荒加工から仕上げ加工まで、使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00698407
2017-10-12
用途: 金型研削時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 00698364
2015-11-28
用途: 旋盤作業

最高です。

対象商品 : 04802533
2014-06-12
用途: 旋盤作業に使用

工具専門店での購入と何ら変わりはないので、価格次第で購入する。

対象商品 : 04802533
2013-05-17
用途: 汎用旋盤で内外径の荒加工に使ってます。

以前は、TN○○160404RL-Cのコーティングは、沢山の種類が有ったのですが、現在では選択肢が無い様な状況です、他社のを使ってみましたが,使い物に成らず仕方なく使ってます、GH330以外も作って頂きたいです?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする