TNGG160402-01 NS520 チップ TNGG-01 タンガロイ 04802147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160402-01 NS520 チップ TNGG-01 タンガロイ 04802147
TNGG160402-01 NS520 チップ TNGG-01 タンガロイ 04802147

チップ TNGG-01

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質NS520コーナー半径(mm)0.2注文コード04802147品番TNGG160402-01 NS520
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,449
販売価格(税別)
8,590

(材質)
鋼、鋳鉄の高速、高能率加工用材種
硬質の粗粒化と新焼結法により耐磨耗性および耐欠損性に優れる。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面形状正三角形60°仕様(材質の特長)鋼・鋳鉄加工に適した汎用サーメット材種、(ブレーカ)01形 精密仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用G級ネガチップ種別ネガ材質NS520内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ01形刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上切削穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.2穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06095993
2021-06-26
用途: 鉄系材料の仕上げ加工

寸法も安定して切削出来仕上げ面も満足な仕上げです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする