CA03R-10C-ND-40-M クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット無し CA03R-10C-ND-40シリーズ New-Era(ニューエラー) 04802948

クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット無し CA03R-10C-ND-40シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-6437注文コード04802948品番CA03R-10C-ND-40-M
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●コード番号:218-6437アズワン品番68-1089-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする