New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク110MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-110シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5810
注文コード
04803630
品番
CA03R-10-ND-110-P
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様
●ストローク(mm):110●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5810
アズワン品番
68-1090-33