CA03R-10-ND-145-M 標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク145MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-145シリーズ New-Era(ニューエラー) 04803815

標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク145MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-10-ND-145シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8935注文コード04803815品番CA03R-10-ND-145-M
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8935アズワン品番68-1090-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする