CA03R-10-NDF-60-M 耐熱シリンダΦ10mmストローク60mm CA03R-10-NDF-60シリーズ New-Era(ニューエラー) 04804795

耐熱シリンダΦ10mmストローク60mm CA03R-10-NDF-60シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-1502注文コード04804795品番CA03R-10-NDF-60-M
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):10●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-1502アズワン品番68-1092-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする