曜日別特売
TNMG160412-SS GH330 チップ TNMG-SS タンガロイ 04806767

TNMG160412-SS GH330 チップ TNMG-SS タンガロイ 04806767
TNMG160412-SS GH330 チップ TNMG-SS タンガロイ 04806767

チップ TNMG-SS

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GH330コーナー半径(mm)1.2注文コード04806767品番TNMG160412-SS GH330
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途
仕上切削
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面仕様(材質の特長)鋼、ステンレス加工用PVD材種、(ブレーカ)SS形 仕上げ加工用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップトラスコ品番347-6782種別ネガ材質GH330形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04804667
2024-02-16
用途: 旋盤切削加工
森鋲螺製作所

このチップはスクイ面の形状に特徴が有り、中仕上げ加工から仕上げ加工まで使えます。
仕上げ門の良好です
小径物だったらこれだけで最終加工まで出来ます。
チタンの加工も問題なく綺麗な仕上げ面で加工出来ました。

対象商品 : 04804667
2022-01-30
用途: 切削作業
教育・研究機関

多種のチップを比較したことがありませんので,比較についてはわかりませんが,この品のこれ味は十分と思います.頻繁に使用するわけではありませんので,数個単位の小売りをして頂けるとうれしく思います.

対象商品 : 04804667
2020-02-28
用途: ステンレス、鉄の仕上や段切削に
株式会社大西金具

問題なく使用できます。
ステンレスや鉄の切削加工に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 04804667
2013-03-26
用途: 切削バイト

通常に使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 04804667
2018-03-31
用途: 汎用旋盤加工

普通に荒加工から仕上げ加工まで使用してますが特に問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする