曜日別特売
CA03R-16-ED-30 両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CA03R-16-EDシリーズ New-Era(ニューエラー) 04808810

両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CA03R-16-EDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-8628注文コード04808810品番CA03R-16-ED-30
参考基準価格(税別)¥4,890販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:234-8628アズワン品番68-1097-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする