CA03R-16-ND-115 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク115MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-115シリーズ New-Era(ニューエラー) 04808898

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク115MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-115シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●ストローク(mm):115●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7345注文コード04808898品番CA03R-16-ND-115
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):115●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7345アズワン品番68-1098-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする