曜日別特売
TPGM070102L TH10 チップ TPGM-R/L タンガロイ 04809515

TPGM070102L TH10 チップ TPGM-R/L タンガロイ 04809515
TPGM070102L TH10 チップ TPGM-R/L タンガロイ 04809515

チップ TPGM-R/L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質TH10コーナー半径(mm)0.2タイプL注文コード04809515品番TPGM070102L TH10
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490
タイプL逃げ角(度)11厚さ(mm)1.59穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番345-5432種別ポジ材質TH10形状正三角形60°被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)/H(高硬度材)ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1.0~2.0送りf(mm/rev)0.05~0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする