曜日別特売
CA03R-16-NDF-140-M 耐熱シリンダΦ16mmストローク140mm CA03R-16-NDF-140シリーズ New-Era(ニューエラー) 04809948

耐熱シリンダΦ16mmストローク140mm CA03R-16-NDF-140シリーズCA03R-16-NDF-140-M

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-3019
注文コード
04809948
品番
CA03R-16-NDF-140-M
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

アズワン品番
68-1099-79
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-3019

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする