CA03R-16-NDF-85-P 耐熱シリンダΦ16mmストローク85mm CA03R-16-NDF-85シリーズ New-Era(ニューエラー) 04810551

耐熱シリンダΦ16mmストローク85mm CA03R-16-NDF-85シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-1484注文コード04810551品番CA03R-16-NDF-85-P
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~150℃●コード番号:233-1484アズワン品番68-1100-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする